Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 1,5W/230V E27foglalat kisgömb színváltó GT21016 - 53637925

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 1,5W/230V E27foglalat kisgömb színváltó GT21016

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Lámpaforma - kerek / gömb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 115 mm

  • Üveg / fedél kivitel - matt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21016

Gyártói cikkszám

53637925

Gyártói típuskód

DecoLED 1,5W E27 CC G60

Foglalat:

E27

Lámpaforma:

kerek / gömb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

115 mm

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

többszínű

Átmérő:

60 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 1,5W/230V E27foglalat kisgömb színváltó