Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

PHILIPS - Izzó ledes 1.8-20W G4foglalat 205lm 3000K IP20 SX047554 - 929002389102

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 1.8-20W G4foglalat 205lm 3000K IP20 SX047554

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 1.8-1.8 W

  • Fényáram - 215-215 lm

  • Foglalat - G4

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047554

Gyártói cikkszám

929002389102

Gyártói típuskód

CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830

Lámpateljesítmény:

1.8-1.8 W

Fényáram:

215-215 lm

Foglalat:

G4

Névleges feszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpaforma:

kapszula

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

35 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

119 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

215 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.6

Névleges áram:

260-260 mA

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

13 mm

Átlagos névleges élettartam:

1500 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

2 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

E

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0.86 %

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 1.8-20W G4foglalat 205lm 3000K IP20