Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 10W/230V E27foglalat normál 6500K IP20 SN081269 - 929001163832

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 10W/230V E27foglalat normál 6500K IP20 SN081269

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 10-10 W

  • Fényáram - 1055-1055 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081269

Gyártói cikkszám

929001163832

Gyártói típuskód

CP LEDbulb 10-75W E27 865

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Fényáram:

1055-1055 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

200-200 °

Hosszúság:

110 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

105 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1055 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

95-95 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Védettség (IP):

IP20

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

10 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Alkonykapcsolóval:

Nem

A CorePro LEDbulb fényforrások a kompatibilisek az E27 és a B22 foglalattal, és alkalmasak a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. Jelentős energiamegtakarítás érhető el velük, és minimalizálhatók a karbantartási költségek.