Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 11,2W/230V E27 foglalat 1521lm 2700K normál filament A60 Dimm SN172178 - 929003058302

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 11,2W/230V E27 foglalat 1521lm 2700K normál filament A60 Dimm SN172178

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 11.2-11.2 W

  • Fényáram - 1521-1521 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN172178

Gyártói cikkszám

929003058302

Gyártói típuskód

MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG

Lámpateljesítmény:

11.2-11.2 W

Fényáram:

1521-1521 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

108 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Izzólámpa:

Igen

Fényhasznosítás:

135 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1521 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.7

Névleges áram:

51-51 mA

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

A-type

Védettség (IP):

IP65

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

20000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

12 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

D

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Igen

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0.15 %

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 11,2W/230V E27 foglalat 1521lm 2700K normál filament A60 Dimm