Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 11W/12V G53 foglalat 2700K 600lm 40° AR111 SX047628 - 929003043402

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 11W/12V G53 foglalat 2700K 600lm 40° AR111 SX047628

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 10.8-10.8 W

  • Fényáram - 600-600 lm

  • Foglalat - G53

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047628

Gyártói cikkszám

929003043402

Gyártói típuskód

MASTER ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D

Lámpateljesítmény:

10.8-10.8 W

Fényáram:

600-600 lm

Foglalat:

G53

Névleges feszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

40-40 °

Hosszúság:

61 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

55 lm/W

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

600 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.7

Névleges áram:

1000-1000 mA

Fényerősség:

1200 cd

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

111 mm

Átlagos névleges élettartam:

40000 h

Lámpa típusjelölése:

AR111

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM4

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

11 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

G

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Igen

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0.35 %

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 11W/12V G53 foglalat 2700K 600lm 40° AR111