PHILIPS - Izzó ledes 12,5-100W E27 foglalat 4000K 1521lm normál IP20 SN075250 - 929001312402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 12.5-12.5 W
Fényáram - 1521-1521 lm
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
112 kg CO₂-eq
Vonalkód
8718696510308
Sonepar cikkszám
SN075250
Gyártói cikkszám
929001312402
Gyártói típuskód
CorePro LEDbulb 12,5-100W A60 E27 840
Lámpateljesítmény:
12.5-12.5 W
Fényáram:
1521-1521 lm
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
110 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
121 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.5
Névleges áram:
115-115 mA
Ház színe:
fehér
Átmérő:
60 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Lámpa típusjelölése:
A-type
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
13 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1