PHILIPS - Izzó ledes 12,5W/230V E27foglalat normál 4000K körte SN107629 - 929001312402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 12.5-12.5 W
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Lámpaforma - körte alak
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
112 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107629
Gyártói cikkszám
929001312402
Gyártói típuskód
CP LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 840
Lámpateljesítmény:
12.5-12.5 W
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpaforma:
körte alak
Izzó ledes 12,5W/230V E27foglalat normál 4000K körte