PHILIPS - Izzó ledes 12W/230V E27foglalat normál 2700K IP20 GT76326 - 929000248202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 12-12 W
Fényáram - 806-806 lm
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
8718291672005
Sonepar cikkszám
GT76326
Gyártói cikkszám
929000248202
Gyártói típuskód
MASTER LEDbulb D 12-60W 2700K
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Fényáram:
806-806 lm
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
109.6 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
opál
Szín:
fehér
Névleges áram:
44-44 mA
Átmérő:
61.5 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Védettség (IP):
IP20
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 12W/230V E27foglalat normál 2700K