Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 13,5W/230V E27foglalat normál 2700K SN001530 - 929001171502

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 13,5W/230V E27foglalat normál 2700K SN001530

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - körte alak

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 132 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN001530

Gyártói cikkszám

929001171502

Gyártói típuskód

CorePro LEDbulb 13,5W-100W E27

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

132 mm

Szín:

fehér

Átmérő:

68 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 13,5W/230V E27foglalat normál 2700K