Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 13W/230V E27foglalat normál 2700K IP20 GT98865 - 929000276602

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 13W/230V E27foglalat normál 2700K IP20 GT98865

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - gomba

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 122.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT98865

Gyártói cikkszám

929000276602

Gyártói típuskód

MAS LEDbulb D 13-75W E27 827

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

gomba

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

122.6 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Átmérő:

66 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

13 kWh

A MASTER LEDbulb lámpák szabályozható fényerővel rendelkeznek, lehetővé téve a kellemes, alkalomhoz illő hangulatú környezet kialakítását, és íly módon ideálisak általános világítási célokra a vendéglátóiparban, pl. szállodákban, éttermekben. Egyedi kiala