Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 13W/230V E27foglalat normál 3000K GT90201 - 929000249402

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 13W/230V E27foglalat normál 3000K GT90201

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Lámpaforma - reflektor

  • Hosszúság - 132 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT90201

Gyártói cikkszám

929000249402

Gyártói típuskód

CorePro LEDBulb 13-75W E27 830

Foglalat:

E27

Lámpaforma:

reflektor

Hosszúság:

132 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szín:

fehér

Átmérő:

68 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 13W/230V E27foglalat normál 3000K