PHILIPS - Izzó ledes 13W E27 foglalat 2700K 1521lm normál IP20 SN170137 - 929002306808
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 13-13 W
Fényáram - 1521-1521 lm
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
112 kg CO₂-eq
Vonalkód
8720169169012
Sonepar cikkszám
SN170137
Gyártói cikkszám
929002306808
Gyártói típuskód
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827
Lámpateljesítmény:
13-13 W
Fényáram:
1521-1521 lm
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
180-180 °
Hosszúság:
120 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
117 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
matt
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
1521 lm
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.54
Névleges áram:
105-105 mA
Ház színe:
fehér
Átmérő:
60 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Lámpa típusjelölése:
A-type
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
13 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
E
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés Bluetooth:
Nem
Teljes harmonikus torzítás (THD):
1.15 %
Dimmelés Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Alkonykapcsolóval:
Nem