Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 15W/12V G53 foglalat 2700K 880lm 24° AR111 IP20 SN095193 - 929001170202

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 15W/12V G53 foglalat 2700K 880lm 24° AR111 IP20 SN095193

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 15-15 W

  • Fényáram - 800-800 lm

  • Foglalat - G53

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

112 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8718696514962

Sonepar cikkszám

SN095193

Gyártói cikkszám

929001170202

Gyártói típuskód

MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 24D

Lámpateljesítmény:

15-15 W

Fényáram:

800-800 lm

Foglalat:

G53

Névleges feszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

62 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

53.33 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.7

Névleges áram:

1800-1800 mA

Fényerősség:

3900 cd

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

111 mm

Átlagos névleges élettartam:

40000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

17 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 15W/12V G53 foglalat 2700K 880lm 24° AR111 IP20