PHILIPS - Izzó ledes 15W/12V G53 foglalat 3000K 870lm 40° AR111 szabályozható IP20 SN111992 - 929002239402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 15-15 W
Fényáram - 870-870 lm
Foglalat - G53
Névleges feszültség - 12-12 V
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
112 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111992
Gyártói cikkszám
929002239402
Gyártói típuskód
MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 40D
Lámpateljesítmény:
15-15 W
Fényáram:
870-870 lm
Foglalat:
G53
Névleges feszültség:
12-12 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
62 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
58 lm/W
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.7
Névleges áram:
1800-1800 mA
Fényerősség:
1400 cd
Ház színe:
egyéb
Átmérő:
111 mm
Átlagos névleges élettartam:
40000 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM4
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
17 kWh
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1