Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 17,5W-150W E27 foglalat 4000K 2500lm IP20 SN088367 - 929002048202

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 17,5W-150W E27 foglalat 4000K 2500lm IP20 SN088367

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 17.5-17.5 W

  • Fényáram - 2500-2500 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

143 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN088367

Gyártói cikkszám

929002048202

Gyártói típuskód

CorePro LED bulb ND 17.5-150W A67E27 840

Lámpateljesítmény:

17.5-17.5 W

Fényáram:

2500-2500 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

150-150 °

Hosszúság:

142 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

142 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.52

Névleges áram:

165-165 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

77 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

A-type

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

18 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0.84 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 17,5W-150W E27 foglalat 4000K 2500lm