PHILIPS - Izzó ledes 17W-120W E27 foglalat 2700K 2000lm normál alak SN108398 - 929002047802
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 17-120 W
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Lámpaforma - körte alak
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108398
Gyártói cikkszám
929002047802
Gyártói típuskód
CorePro LEDbulb ND 17-120W A67 E27 827 FR
Lámpateljesítmény:
17-120 W
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
körte alak
Izzó ledes 17W-120W E27 foglalat 2700K 2000lm normál alak