Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 17W-120W E27 foglalat 2700K 2000lm normál alak SX047581 - 929002371801

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 17W-120W E27 foglalat 2700K 2000lm normál alak SX047581

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 13-13 W

  • Fényáram - 2000-2000 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

112 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047581

Gyártói cikkszám

929002371801

Gyártói típuskód

LED classic 120W A67 E27 WW FR ND

Lámpateljesítmény:

13-13 W

Fényáram:

2000-2000 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

270-270 °

Hosszúság:

121 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

153 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

2000 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.51

Névleges áram:

120-120 mA

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

70 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

A-type

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

20000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

13 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

D

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

1.35 %

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 17W-120W E27 foglalat 2700K 2000lm normál alak