Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 1W/12V G4 3000K 15000h IP20 SN125897 - 929002388902

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 1W/12V G4 3000K 15000h IP20 SN125897

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 1-1 W

  • Fényáram - 120-120 lm

  • Foglalat - G4

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN125897

Gyártói cikkszám

929002388902

Gyártói típuskód

CP LEDcapsuleLV 1-10W G4 830

Lámpateljesítmény:

1-1 W

Fényáram:

120-120 lm

Foglalat:

G4

Névleges feszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpaforma:

kapszula

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

35 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

120 lm/W

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.57

Névleges áram:

138-138 mA

Átmérő:

13 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

2 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes harmonikus torzítás (THD):

1.17 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

A CorePro LEDcapsule valódi alternatívát kínál a halogénkapszulák helyett. Különösen alkalmas munkapultok megvilágítására és dekorációs célokra otthon, üzletekben, szállodákban és éttermekben. A CorePro LEDcapsule kompatibilis a G4 foglalattal rendelkező