Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 1W/12V G4 3000K 15000h SX047557 - 929002388902

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 1W/12V G4 3000K 15000h SX047557

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 1-1 W

  • Fényáram - 120-120 lm

  • Foglalat - G4

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047557

Gyártói cikkszám

929002388902

Gyártói típuskód

CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830

Lámpateljesítmény:

1-1 W

Fényáram:

120-120 lm

Foglalat:

G4

Névleges feszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpaforma:

kapszula

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

35 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

120 lm/W

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

120 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.57

Névleges áram:

138-138 mA

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

13 mm

Átlagos névleges élettartam:

1500 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

1 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

E

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

1.17 %

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 1W/12V G4 3000K 15000h