Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 2,3-40W E27 foglalat 3000K 485lm normál SN150689 - 929003066402

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 2,3-40W E27 foglalat 3000K 485lm normál SN150689

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 2.3-2.3 W

  • Fényáram - 485-485 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN150689

Gyártói cikkszám

929003066402

Gyártói típuskód

MASTER LEDBulb ND 2.3-40W E27 830 A60 CL G EELA

Lámpateljesítmény:

2.3-2.3 W

Fényáram:

485-485 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

105 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Igen

Fényhasznosítás:

210 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

485 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.4

Névleges áram:

30-30 mA

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Lámpa típusjelölése:

A-type

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

3 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes harmonikus torzítás (THD):

2.0426 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 2,3-40W E27 foglalat 3000K 485lm normál