Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 200-36W E40 4000K 6000lm SN159490 - 929002481502

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 200-36W E40 4000K 6000lm SN159490

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 36-36 W

  • Fényáram - 6000-6000 lm

  • Foglalat - E40

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN159490

Gyártói cikkszám

929002481502

Gyártói típuskód

TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR

Lámpateljesítmény:

36-36 W

Fényáram:

6000-6000 lm

Foglalat:

E40

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

300-300 °

Hosszúság:

234 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

166 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

6000 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

143-143 mA

Ház színe:

fehér

Átmérő:

91.5 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

ED90

Védettség (IP):

IP65

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

36 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

C

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0.2 %

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 200-36W E40 4000K 6000lm