Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 20W/12V G53 foglalat 3000K 1180lm 40° AR111 IP20 SN090772 - 929001171202

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 20W/12V G53 foglalat 3000K 1180lm 40° AR111 IP20 SN090772

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény - 20-20 W

  • Fényáram - 1180-1180 lm

  • Foglalat - G53

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718696707470

Sonepar cikkszám

SN090772

Gyártói cikkszám

929001171202

Gyártói típuskód

MASTER LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Fényáram:

1180-1180 lm

Foglalat:

G53

Névleges feszültség:

12-12 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

62 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

59 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.7

Névleges áram:

2400-2400 mA

Fényerősség:

2350 cd

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

111 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

22 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 20W/12V G53 foglalat 3000K 1180lm 40° AR111 IP20