Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

PHILIPS - Izzó ledes 23W/230V 2700K 2500lm E27 A80 2Y SN203293 - 929003597131

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 23W/230V 2700K 2500lm E27 A80 2Y SN203293

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8727900972474

Sonepar cikkszám

SN203293

Gyártói cikkszám

929003597131

Gyártói típuskód

PILA LED 150W A80 E27 2700K FR ND

Izzó ledes 23W/230V 2700K 2500lm E27 A80 2Y