Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 23W/230V E27foglalat A95 6500K 3452lm SN146658 - 929002373101

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 23W/230V E27foglalat A95 6500K 3452lm SN146658

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 23-23 W

  • Fényáram - 3452-3452 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

175 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN146658

Gyártói cikkszám

929002373101

Gyártói típuskód

LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND

Lámpateljesítmény:

23-23 W

Fényáram:

3452-3452 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

270-270 °

Hosszúság:

165 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

150 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

3452 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.51

Névleges áram:

200-200 mA

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

95 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

A-type

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

20000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

23 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

D

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

1.41 %

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 23W/230V E27foglalat A95 6500K 3452lm