Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 25W 250lm 2200K E27 SN177652 - 8720169191594

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 25W 250lm 2200K E27 SN177652

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN177652

Gyártói cikkszám

8720169191594

Gyártói típuskód

LED P45 25W 2200K E27 Amber Sp DIM 1PF

Izzó ledes 25W 250lm 2200K E27