Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 2W/12V G4 3000K 15000h IP20 SN017700 - 929001131802

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 2W/12V G4 3000K 15000h IP20 SN017700

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G4

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Lámpaforma - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN017700

Gyártói cikkszám

929001131802

Gyártói típuskód

CP LEDcapsuleLV 2-20W 830 G4

Foglalat:

G4

Névleges feszültség:

12-12 V

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

45 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szín:

fehér

Átmérő:

14.3 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

3 kWh

A CorePro LEDcapsule valódi alternatívát kínál a halogénkapszulák helyett. Különösen alkalmas munkapultok megvilágítására és dekorációs célokra otthon, üzletekben, szállodákban és éttermekben. A CorePro LEDcapsule kompatibilis a G4 foglalattal rendelkező