Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 2W/230V E14foglalat 2700K gyertya matt GT48022 - 89814900

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 2W/230V E14foglalat 2700K gyertya matt GT48022

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E14

  • Lámpaforma - gyertya

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 104 mm

  • Üveg / fedél kivitel - matt

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8727900898149

Sonepar cikkszám

GT48022

Gyártói cikkszám

89814900

Gyártói típuskód

Novallure 2W E14 2700K B35 FR

Foglalat:

E14

Lámpaforma:

gyertya

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

104 mm

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

37 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 2W/230V E14foglalat 2700K gyertya matt