Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 2W/230V E14foglalat 2700K kisgömb matt GT48026 - 89816300

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 2W/230V E14foglalat 2700K kisgömb matt GT48026

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E14

  • Lámpaforma - kerek / gömb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 89 mm

  • Üveg / fedél kivitel - matt

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8727900898163

Sonepar cikkszám

GT48026

Gyártói cikkszám

89816300

Gyártói típuskód

Novallure 2W E14 2700K P45 FR

Foglalat:

E14

Lámpaforma:

kerek / gömb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

89 mm

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

46 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 2W/230V E14foglalat 2700K kisgömb matt