Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 2W/230V E14foglalat 2700K kisgömb világos GT48024 - 89812500

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 2W/230V E14foglalat 2700K kisgömb világos GT48024

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E14

  • Lámpaforma - kerek / gömb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 89 mm

  • Üveg / fedél kivitel - üvegtiszta

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8727900898125

Sonepar cikkszám

GT48024

Gyártói cikkszám

89812500

Gyártói típuskód

Novallure 2W E14 2700K P45 CL

Foglalat:

E14

Lámpaforma:

kerek / gömb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

89 mm

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Átmérő:

46 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 2W/230V E14foglalat 2700K kisgömb világos