PHILIPS - Izzó ledes 2W/230V E14foglalat 3000K gyertya matt GT48018 - 85293600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E14
Lámpaforma - gyertya
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 100 mm
Üveg / fedél kivitel - matt
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8727900852936
Sonepar cikkszám
GT48018
Gyártói cikkszám
85293600
Gyártói típuskód
Novallure 2W E14 3000K B35 FR
Foglalat:
E14
Lámpaforma:
gyertya
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
100 mm
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
35 mm
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 2W/230V E14foglalat 3000K gyertya matt