Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 2W/230V E14foglalat 3000K gyertya világos GT48017 - 85289900

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 2W/230V E14foglalat 3000K gyertya világos GT48017

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E14

  • Lámpaforma - gyertya

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 100 mm

  • Üveg / fedél kivitel - üvegtiszta

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48017

Gyártói cikkszám

85289900

Gyártói típuskód

Novallure 2W E14 3000K B35 CL

Foglalat:

E14

Lámpaforma:

gyertya

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

100 mm

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Átmérő:

35 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 2W/230V E14foglalat 3000K gyertya világos