PHILIPS - Izzó ledes 2W/230V E14foglalat 3000K kisgömb matt GT48020 - 85295000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E14
Lámpaforma - kerek / gömb
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 75 mm
Üveg / fedél kivitel - matt
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8727900852950
Sonepar cikkszám
GT48020
Gyártói cikkszám
85295000
Gyártói típuskód
Novallure 2W E14 3000K P45 FR
Foglalat:
E14
Lámpaforma:
kerek / gömb
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
75 mm
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
45 mm
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 2W/230V E14foglalat 3000K kisgömb matt