Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 2W/230V E14foglalat 3000K kisgömb világos GT48019 - 85291200

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 2W/230V E14foglalat 3000K kisgömb világos GT48019

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E14

  • Lámpaforma - kerek / gömb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 75 mm

  • Üveg / fedél kivitel - üvegtiszta

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8727900852912

Sonepar cikkszám

GT48019

Gyártói cikkszám

85291200

Gyártói típuskód

Novallure 2W E14 3000K P45 CL

Foglalat:

E14

Lámpaforma:

kerek / gömb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

75 mm

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Átmérő:

45 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 2W/230V E14foglalat 3000K kisgömb világos