PHILIPS - Izzó ledes 2W/230V GU10foglalat 3000K 10.000h 50fokos IP00 GT88101 - 929000246232
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU10
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - AC/DC
Hosszúság - 55 mm
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT88101
Gyártói cikkszám
929000246232
Gyártói típuskód
CP LEDspotMV 2-20WGU10 830 50D
Foglalat:
GU10
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC/DC
Hosszúság:
55 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
opál
Szín:
fehér
Átmérő:
50 mm
Védettség (IP):
IP00
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 2W/230V GU10foglalat 3000K 10.000h 50fokos