Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 3,1W/230V 215lm 2700K 36fokos IP20 SN092602 - 929001217532

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 3,1W/230V 215lm 2700K 36fokos IP20 SN092602

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 2.7-2.7 W

  • Fényáram - 215-215 lm

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8718696752098

Sonepar cikkszám

SN092602

Gyártói cikkszám

929001217532

Gyártói típuskód

Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D

Lámpateljesítmény:

2.7-2.7 W

Fényáram:

215-215 lm

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

36-36 °

Hosszúság:

53 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

79 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

215 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

29-29 mA

Fényerősség:

470 cd

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

PAR16

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

3 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

F

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Alkonykapcsolóval:

Nem

A CoreProLEDspot meleg, a hagyományos halogénekhez hasonló fényükkel ideális megoldást nyújtanak. A család tagjai kompatibilisek a GU10 vagy E14 foglalattal rendelkező legtöbb meglévő szerelvénnyel, és alkalmasak a halogénizzók, illetve a hagyományos izzó