PHILIPS - Izzó ledes 3,5W/230V GU10foglalat 2700K 36fokos 15.000h GT88104 - 929001122002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 3.5-3.5 W
Fényáram - 240-240 lm
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT88104
Gyártói cikkszám
929001122002
Gyártói típuskód
CP LEDspotMV 3.5-35W GU10 827
Lámpateljesítmény:
3.5-3.5 W
Fényáram:
240-240 lm
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
reflektor
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
240 lm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 3,5W/230V GU10foglalat 2700K 36fokos 15.000h