Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 3,5W/230V spot GU10/827 36D SY010480 - 929001156602

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 3,5W/230V spot GU10/827 36D SY010480

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 3.5-3.5 W

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Lámpaforma - reflektor

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8718696485941

Sonepar cikkszám

SY010480

Gyártói cikkszám

929001156602

Gyártói típuskód

CorePro LEDspot 3,5-35W

Lámpateljesítmény:

3.5-3.5 W

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

36-36 °

Hosszúság:

54 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

79 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

30-30 mA

Fényerősség:

650 cd

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

MR16

Védettség (IP):

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Izzó ledes 3,5W/230V spot GU10/827 36D