Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 3,7-35W/230V GU10foglalat 2700K 260lm 36° SX047524 - 929002979702

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 3,7-35W/230V GU10foglalat 2700K 260lm 36° SX047524

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 3.7-3.7 W

  • Fényáram - 270-270 lm

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2200-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047524

Gyártói cikkszám

929002979702

Gyártói típuskód

MASTER LEDspot Value DT 3.7-35W GU10 927 36D

Lámpateljesítmény:

3.7-3.7 W

Fényáram:

270-270 lm

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2200-2700 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

36-36 °

Hosszúság:

54 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

72 lm/W

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

270 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

18-18 mA

Fényerősség:

500 cd

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

PAR16

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

F

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Igen

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0.28 %

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 3,7-35W/230V GU10foglalat 2700K 260lm 36°