Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 3W/ 12V GU4foglalat 2700K MR11 24fokos GT58482 - 90581600

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 3W/ 12V GU4foglalat 2700K MR11 24fokos GT58482

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU4

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 40 mm

  • Szín - fehér

  • Fényerősség - 410 cd

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT58482

Gyártói cikkszám

90581600

Gyártói típuskód

MLEDspotLV 3W MR11 2700K 24D

Foglalat:

GU4

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

40 mm

Szín:

fehér

Fényerősség:

410 cd

Átmérő:

34.6 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 3W/ 12V GU4foglalat 2700K MR11 24fokos