Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 3W/230V GU10foglalat 3000K 25fokos GT48045 - 85297400

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 3W/230V GU10foglalat 3000K 25fokos GT48045

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Lámpaforma - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 55.5 mm

  • Üveg / fedél kivitel - üvegtiszta

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8727900852974

Sonepar cikkszám

GT48045

Gyártói cikkszám

85297400

Gyártói típuskód

MLEDspot 3-35W GU10 3000K 25D

Foglalat:

GU10

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

55.5 mm

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Fényerősség:

550 cd

Átmérő:

50 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 3W/230V GU10foglalat 3000K 25fokos