PHILIPS - Izzó ledes 4-20W/ 12V GU4foglalat 2700K MR11 24fokos IP20 GT63602 - 929000178402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU4
Névleges feszültség - 12-12 V
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291119234
Sonepar cikkszám
GT63602
Gyártói cikkszám
929000178402
Gyártói típuskód
MLEDspotLV 4-20W 2700K MR11 24
Foglalat:
GU4
Névleges feszültség:
12-12 V
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
40 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szín:
fehér
Fényerősség:
580 cd
Átmérő:
35 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Védettség (IP):
IP20
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4-20W/ 12V GU4foglalat 2700K MR11 24fokos