PHILIPS - Izzó ledes 4-20W/ 12V GU5,3foglalat 3000K GT70687 - 929000211502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU5,3
Névleges feszültség - 12-12 V
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - DC
Hosszúság - 47.8 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT70687
Gyártói cikkszám
929000211502
Gyártói típuskód
MLEDspot 4-20W MR16 3000K 36D
Foglalat:
GU5,3
Névleges feszültség:
12-12 V
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
DC
Hosszúság:
47.8 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
45000 h
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4-20W/ 12V GU5,3foglalat 3000K