PHILIPS - Izzó ledes 4,3-60W/230V E14 foglalat 2700K 36D dimm. R50 IP20 SN110397 - 929001891202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 4.3-4.3 W
Fényáram - 320-320 lm
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110397
Gyártói cikkszám
929001891202
Gyártói típuskód
CP LEDspot D R50 4,3-60W 827
Lámpateljesítmény:
4.3-4.3 W
Fényáram:
320-320 lm
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
36-36 °
Hosszúság:
84 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
74 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
320 lm
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.7
Névleges áram:
25-25 mA
Fényerősség:
550 cd
Ház színe:
egyéb
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
F
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés Bluetooth:
Nem
Dimmelés Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Alkonykapcsolóval:
Nem