Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 4-35W/230V GU10 foglalat 3000K 36D nem dimm. GT72371 - 929000246602

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 4-35W/230V GU10 foglalat 3000K 36D nem dimm. GT72371

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT72371

Gyártói cikkszám

929000246602

Gyártói típuskód

CP LEDspotMV 4-35W GU10 WH 36D

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

50 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átmérő:

55 mm

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Energia hatékonysági osztály: A+