PHILIPS - Izzó ledes 4,3W/230V GU10foglalat 4000K 450lm 40° szabályozh IP20 SN073419 - 929001216302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 56 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073419
Gyártói cikkszám
929001216302
Gyártói típuskód
MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
56 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szín:
fehér
Fényerősség:
750 cd
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
35000 h
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
Meleg, halogénlámpához hasonló kiemelő fényével a MASTER VALUE LEDspot MV tökéletes választás szpotvilágításra. A magas CRI index szavatolja a természetes színeket, ami lakásokban és szállodákban a barátságos hangulat záloga, kiskereskedelmi egységekben p