PHILIPS - Izzó ledes 4,6W/230V GU10foglalat 390lm 4000K 36° SN137773 - 929001218202
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - GU10
Lámpateljesítmény - 4.6-4.6 W
Fényáram - 390-390 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 54 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN137773
Gyártói cikkszám
929001218202
Gyártói típuskód
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D
Foglalat:
GU10
Lámpateljesítmény:
4.6-4.6 W
Fényáram:
390-390 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
54 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
36-36 °
Lámpaforma:
reflektor
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Fényhasznosítás:
84 lm/W
Átmérő:
50 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
390 lm
Lámpa megnevezés:
PAR16
Ház színe:
egyéb
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Fényerősség:
770 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
39-39 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.1261
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Tompított Bluetooth:
Nem
Tompított Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Szürkületi kapcsolóval:
Nem