PHILIPS - Izzó ledes 40W/230V 210lm 2700K R50 E14 827 36D IP20 SN118314 - 929001891102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 2.8-2.8 W
Fényáram - 210-210 lm
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118314
Gyártói cikkszám
929001891102
Gyártói típuskód
CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D
Lámpateljesítmény:
2.8-2.8 W
Fényáram:
210-210 lm
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
36-36 °
Hosszúság:
84 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
75 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
210 lm
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.5
Névleges áram:
23-23 mA
Fényerősség:
400 cd
Ház színe:
egyéb
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Lámpa típusjelölése:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
3 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
F
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés Bluetooth:
Nem
Dimmelés Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Alkonykapcsolóval:
Nem