PHILIPS - Izzó ledes 4W/ 12V GU4foglalat 4000K MR11 24fokos GT67324 - 929000178502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU4
Névleges feszültség - 12-12 V
Lámpaforma - reflektor
Hosszúság - 40 mm
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT67324
Gyártói cikkszám
929000178502
Gyártói típuskód
MLEDspotLV 4-20W 4000K MR11 24
Foglalat:
GU4
Névleges feszültség:
12-12 V
Lámpaforma:
reflektor
Hosszúság:
40 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Átmérő:
35 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4W/ 12V GU4foglalat 4000K MR11 24fokos