Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 4W/ 12V GU5,3foglalat 2700K 24fokos GT48047 - 929000158208

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 4W/ 12V GU5,3foglalat 2700K 24fokos GT48047

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU5,3

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 46.02 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48047

Gyártói cikkszám

929000158208

Gyártói típuskód

MLEDspot 4-20W MR16 2700K 24D

Foglalat:

GU5,3

Névleges feszültség:

12-12 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

46.02 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

45000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4W/ 12V GU5,3foglalat 2700K 24fokos