Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó ledes 4W/ 12V GU5,3foglalat 2700K GT37749 - 81956400

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 4W/ 12V GU5,3foglalat 2700K GT37749

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU5,3

  • Hosszúság - 46 mm

  • Szín - fehér

  • Átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8727900819564

Sonepar cikkszám

GT37749

Gyártói cikkszám

81956400

Gyártói típuskód

MASTER LED 4W 2700K GU5.3

Foglalat:

GU5,3

Hosszúság:

46 mm

Szín:

fehér

Átmérő:

50 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 4W/ 12V GU5,3foglalat 2700K